Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück Maxos fusion 60mm 60mm 2f ST Zubehör LL512XLED31S/940PSEDWB-OC13WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH Philips LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13
LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13 WH Philips LL512X LED31S/940 PSED WB-OC 13
Artikel-Nr.:
     262-C708B00
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18130400
EAN/GTIN:
     8719514181304
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtmast Doppelausleger
Aufsatzstück Maxos fusion 60mm 60mm 2f ST Zubehör LL512XLED31S/940PSEDWB-OC13WH
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
80 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,67*
€ 138,08*
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 139,11*
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 144,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,25*
€ 154,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,17*
€ 233,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.