| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C708B53 Herst.-Nr.: 18132800 EAN/GTIN: 8719514181328 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung si Maxos fusion ST LL512XLED31S/840PSEDWB-OC13WH Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Wandhalterung | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ausleger | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 0 mm | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,89* | € 152,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,39* | € 153,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,45* | € 158,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,03* | € 166,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 135,90* | € 168,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|