Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsmaterial ws 8x29mm US-EMP(29X8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C711A76
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829436
EAN/GTIN:
     4046356562232
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kennzeichnungsmaterial ws 8x29mm US-EMP(29X8)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
29 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
8 mm
Länge:
0.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierer, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
170
10
€ 6,99*
ab € 3,0349*
€ 4,0705*
10
€ 5,00*
ab € 3,125*
€ 4,105*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,144*
€ 4,154*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,5962*
€ 4,1562*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,25237*
€ 4,27237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,154*
€ 4,94326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,084*
€ 4,85996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,844*
€ 4,57436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,674*
€ 4,37206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,584*
€ 4,26496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,144*
€ 3,74136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.