Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 0,15W 1LED iceLight 230V 6500K 3lm LEDmodul 71mm AC 2069/11-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C711C08
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001510A0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Verkehrssignallampe
nachtlicht weiß
nachtlicht
LED-Modul 0,15W 1LED iceLight 230V 6500K 3lm LEDmodul 71mm AC 2069/11-84
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Form:
quadratisch
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
-32 mm
Lampenleistung:
0.15 - 0.15 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
3 - 3 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
71 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht busch jäger, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,73*
€ 87,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,54*
€ 90,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,41*
€ 92,78*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 77,19*
€ 93,74*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 79,49*
€ 96,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.