Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe LS universN 630A f.Umschalt Geeignet für Umschalter UK32U1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager UK32U1 Elektrogehäusezubehör
Hager UK32U1 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C712C62
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK32U1
EAN/GTIN:
     3250616211056
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager
Verteilerbaugruppe LS universN 630A f.Umschalt Geeignet für Umschalter UK32U1
Weitere Informationen:
Anzahl der Schalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A A
Breite:
500 mm
Geeignet für Umschalter:
ja
Höhe:
450 mm
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
0
Tiefe:
135 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,28*
€ 186,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,95*
€ 187,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,92*
€ 189,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,56*
€ 197,73*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,60*
€ 197,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.