Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator Ø200mm 230V 2010cbmh Kst 180W -20-60°C IP54 50Hz DVEC200ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E41
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08320
EAN/GTIN:
     4010184083207
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Dachventilator Ø200mm 230V 2010cbmh Kst 180W -20-60°C IP54 50Hz DVEC200ECO
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Mediumtemperatur:
-20 - 60 °C
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Nennleistung:
180 W W
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
2010 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilator, Axial-Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Radial-Dachventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.359,61*
€ 1.536,52*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,85*
€ 1.543,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,51*
€ 1.548,89*
€ 65,00*
ab € 1.528,66*
€ 1.725,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.546,95*
€ 1.735,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,52*
€ 1.828,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,19*
€ 1.811,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,04*
€ 1.724,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,96*
€ 1.670,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,61*
€ 1.617,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.