Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 640cbmh 60°C 0,117W SVREC160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios A SlimVent Radial- SVR EC 160 ventilator regelbar 1PH 200-240V 02535
Helios A SlimVent Radial- SVR EC 160 ventilator regelbar 1PH 200-240V 02535
Artikel-Nr.:
     262-C712E94
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02535
EAN/GTIN:
     4010184025351
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Rohrventilator Ø160mm 230V 640cbmh 60°C 0,117W SVREC160
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.117 kW
Luftmenge unbelastet:
640 m³/h
Länge:
362 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,40*
€ 510,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,30*
€ 513,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,50*
€ 523,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 448,48*
€ 523,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 492,43*
€ 573,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,13*
€ 610,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,95*
€ 588,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.