Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 4V Blei 3500mAh 6zell 46197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C718A56
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu
Accu Plus
Accu rechargeable
Accu-E-Block
Akku 4V Blei 3500mAh 6zell 46197
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Blei
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
Kapazität:
3500 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
4 V V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,05*
€ 109,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,06*
€ 117,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,18*
€ 136,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.