Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme 24A 0,13-4qmm 3pot gr APL_erf. Schraub KYA02I4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KYA02I4 Elektrogehäusezubehör
Hager KYA02I4 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719I24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KYA02I4
EAN/GTIN:
     3250613951238
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager
reihenklemmen
Installationsklemme 24A 0,13-4qmm 3pot gr APL_erf. Schraub KYA02I4
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.13 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13 - 4 mm²
Anzahl der Potentiale:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Breite:
95 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Grundfarbe:
grau
Höhe:
51.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
51.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Etagenklemme, Installations-Etagenklemme, Installationsklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,55*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,62*
1
€ 5,46*
ab € 1,69*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02D4
ab € 0,79*
Zubehör
Hager
KWJ02D5
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
KWL001
ab € 86,89*
Zubehör
Hager
KWL002
ab € 33,95*
Zubehör
Hager
KWL004
ab € 6,79*
Zubehör
Hager
KWP02ML
ab € 0,68*
Zubehör
Hager
KWP02RL
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.