Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 5W 230V IP66 Konv GU10 LED austauschbar 1LED elektr.Trafo 674210.53D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Bodenleuchte IP66 3000K 450lm 67421053D
HV Bodenleuchte IP66 3000K 450lm 67421053D
Artikel-Nr.:
     262-C721B09
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     674210.53D
EAN/GTIN:
     4037293009294
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
LED-Bodeneinbauleuchte 5W 230V IP66 Konv GU10 LED austauschbar 1LED elektr.Trafo 674210.53D
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
98 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
88 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
185 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 5 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
159 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
98 mm mm
Max. Belastung:
3500 kg
Max. Oberflächentemperatur:
0 °C °C
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überrollbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einbaustrahler, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, bodeneinbauleuchten led 230v, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe, Befahrbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Bodeneinbauleuchte, Begehbare Signalleuchte, Begehbarer Einbauscheinwerfer, Bodenanbauleuchte, Bodeneinbauscheinwerfer, Bodenleuchte, Bodenleuchte Einbau, Bodenstrahler, Einbauleuchte, Einbaurundleuchte, Einbauscheinwerfer, Erdeinbauleuchte, Erdeinbaustrahler, Innenraumleuchte, Leuchte, Multicolorleuchte, Orientierungsleuchte, Überrollbare Bodeneinbauleuchte, Uplight, Wegleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,92*
€ 137,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,94*
€ 138,35*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,60*
€ 139,71*
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 143,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,66*
€ 145,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.