Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger IP20 EFDP23400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger IP20 EFDP23400
Artikel-Nr.:
     262-C721B80
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     EFDP23400
EAN/GTIN:
     4037293014755
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Empfänger IP20 EFDP23400
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
RF
Ausführung:
Empfänger
Breite:
46 mm
Höhe:
22 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: evn trafo, netztrafo, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.