Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 8,4W 3000K Konv 1010lm edst IP65 83x83x48,5mm PC654N91302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-LED Deckeneinbauleuchte IP65 HV 3000K 1010lm PC654N91302
P-LED Deckeneinbauleuchte IP65 HV 3000K 1010lm PC654N91302
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C721E19
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PC654N91302
EAN/GTIN:
     4037293006095
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
LED-Deckeneinbauleuchte 8,4W 3000K Konv 1010lm edst IP65 83x83x48,5mm PC654N91302
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1010 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
83 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
8.4 - 8.4 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
48.5 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
2950 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
83 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
8.4 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Feuchtraumleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Smart Home Bad-Deckenleuchte, Smart Home Baddeckenleuchte, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,88*
€ 76,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,97*
€ 77,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,94*
€ 80,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,23*
€ 81,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,45*
€ 84,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.