Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi-Controller IP67 RGBWWIFI674X5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiFi-Steuerung 12-36V/DC, 240-720W RGBWWIFI674X5A
WiFi-Steuerung 12-36V/DC, 240-720W RGBWWIFI674X5A
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C721E34
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     RGBWWIFI674X5A
EAN/GTIN:
     4037293014816
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
WiFi-Controller IP67 RGBWWIFI674X5A
Weitere Informationen:
Ausführung:
WiFi-Controller
Breite:
74 mm
Höhe:
38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, led-farbsteuerung ip67, led controller, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 225,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,44*
€ 226,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,27*
€ 234,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,00*
€ 236,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,78*
€ 249,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.