Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p ws 0,5-2,5qmm Keramik 9,5mm Schraub 950.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 950.000 Elektrischer Kontakt
Bachmann 950.000 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C726B64
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     950.000
EAN/GTIN:
     4016514009909
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme 2,5mm²
leuchtenklemme
Klemmleiste 1p ws 0,5-2,5qmm Keramik 9,5mm Schraub 950.000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
0 A
Breite:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,79*
3 Tage
135
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.