Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2p ws 0,5-2,5qmm Keramik 9,5mm Schraub 950.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 950.002 Elektrischer Kontakt
Bachmann 950.002 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C726B65
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     950.002
EAN/GTIN:
     4016514010004
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme 2pol
leuchtenklemme
leuchtenklemme 2,5mm²
Klemmleiste 2p ws 0,5-2,5qmm Keramik 9,5mm Schraub 950.002
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
0 A
Breite:
9.5 mm
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,99*
3 Tage
468
€ 6,40*
ab € 0,59*
€ 1,00*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.