Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Si Schraub 0,14-2,5qmm Rundkabel 8213B/7VRF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Si Schraub 0,14-2,5qmm Rundkabel 8213B/7VRF
Artikel-Nr.:
     262-C726F82
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.344.0753.0
EAN/GTIN:
     4015573997929
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Si Schraub 0,14-2,5qmm Rundkabel 8213B/7VRF
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
5.8 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,691*
€ 231,331*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 208,41*
€ 249,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 237,625*
€ 284,065*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,331*
€ 275,28389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,901*
€ 273,58219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,151*
€ 264,35969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,521*
€ 255,27999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,691*
€ 230,49229
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,87382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.