Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler PA 1Eing 3p 2Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C MST20I5V2P1M1515WSC3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Verteiler PA 1Eing 3p 2Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C MST20I5V2P1M1515WSC3
Artikel-Nr.:
     262-C728I03
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     G5.936.1542.3
EAN/GTIN:
     4049088280177
T-Verteiler PA 1Eing 3p 2Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C MST20I5V2P1M1515WSC3
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,8392*
€ 26,7292*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,11904*
€ 34,73904*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,8191*
€ 39,5691*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73904*
€ 41,33946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16904*
€ 40,66116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05904*
€ 38,15026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40904*
€ 36,18676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41904*
€ 35,00866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11904*
€ 29,89166
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.