Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler PA 1Eing 5p 2Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C MST32I3V2P1C1510PBC5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Verteiler PA 1Eing 5p 2Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C MST32I3V2P1C1510PBC5
Artikel-Nr.:
     262-C728I32
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     G5.951.1002.5
EAN/GTIN:
     4049088280313
T-Verteiler PA 1Eing 5p 2Ausg 250V 20A Polyamid (PA) IP20 hfr 100°C MST32I3V2P1C1510PBC5
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,43*
€ 70,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,28522*
€ 73,31522*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,7416*
€ 83,6816*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31522*
€ 87,24511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01522*
€ 85,69811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08522*
€ 79,83141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77522*
€ 78,27251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28522*
€ 66,97941
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.