Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 A60 7,5W 2200-2700K 806lm F ws mattiert AC Ø60x104mm 220-240V LEDCLASSICSSW60WA60E27WWFRND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Artikel-Nr.:
     262-C749J08
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26396300
EAN/GTIN:
     8719514263963
Suchbegriffe:
Dimmer
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED-Lampe E27 A60 7,5W 2200-2700K 806lm F ws mattiert AC Ø60x104mm 220-240V LEDCLASSICSSW60WA60E27WWFRND
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1163
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2200 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.8
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
70 - 70 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,62*
€ 9,62*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,31*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,52*
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 7,82*
€ 10,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,41*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8718699772130
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.