Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2200-2700K ws 806lm F Filamentlampe kl 270° AC LEDCLASSICSSW60WA60E27WWCLNDRF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Philips Lampe 60;30;16 W A60 E27
Artikel-Nr.:
     262-C749J51
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77213001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED-Lampe FM E27 A60 7,5W 2200-2700K ws 806lm F Filamentlampe kl 270° AC LEDCLASSICSSW60WA60E27WWCLNDRF
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
270 - 270 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1163
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2200 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.8
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
43 - 43 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 11,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,02*
€ 11,12*
11 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 11,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,46*
€ 13,11*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
8719514263963
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.