Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 4p H05VV-F 1,5qmm ws L3000mm 4x1,5qmm Stecker fr.Ende 16A GST18I4KS-S15E30WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C753D08
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.207.3004.2
EAN/GTIN:
     4015573685536
Systemverbindung 4p H05VV-F 1,5qmm ws L3000mm 4x1,5qmm Stecker fr.Ende 16A GST18I4KS-S15E30WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
1.457 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
3000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,1311*
€ 8,8311*
€ 5,00*
ab € 7,92*
€ 11,37*
€ 3,90*
ab € 8,99*
€ 12,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,12022*
€ 13,10022*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,8075*
€ 15,4975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10022*
€ 15,58926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03022*
€ 15,50596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39022*
€ 14,74436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80022*
€ 14,04226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25022*
€ 13,38776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12022*
€ 10,85306
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.