Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 2,5qmm ws L2000mm 5x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST15I5KSBS25HV20WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 2,5qmm ws L2000mm 5x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST15I5KSBS25HV20WS
Artikel-Nr.:
     262-C753F06
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.253.2060.2
EAN/GTIN:
     4049088050503
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 2,5qmm ws L2000mm 5x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST15I5KSBS25HV20WS
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
1.608 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,01*
€ 22,79*
€ 5,00*
ab € 19,27*
€ 26,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,7234*
€ 27,0357*
€ 3,90*
ab € 21,93*
€ 30,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,17529*
€ 30,79529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79529*
€ 36,6464
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60529*
€ 36,4203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21529*
€ 33,5762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19529*
€ 32,3624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41529*
€ 31,4342
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17529*
€ 26,3886
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.