Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 12digiEing 8digiAusg m.Display PNOZMM0P24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz Serie PNOZmulti Mini Sicherheitssteuereinheit 20 Eingänge / 4 Ausgänge Kat. 4
Pilz Serie PNOZmulti Mini Sicherheitssteuereinheit 20 Eingänge / 4 Ausgänge Kat. 4
Artikel-Nr.:
     262-C754E85
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772000
EAN/GTIN:
     4046548057607
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 12digiEing 8digiAusg m.Display PNOZMM0P24VDC
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Ausführung:
kompakt
Breite:
45 mm mm
Höhe:
100 mm mm
Mit Display:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 541,12*
€ 582,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,64*
€ 583,47*
Frei Haus
ab € 546,20*
€ 588,69*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 553,82*
€ 594,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 652,55*
€ 697,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,02*
€ 829,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,67*
€ 827,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,75*
€ 816,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,31*
€ 800,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,55*
€ 776,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.