Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 12Ports Cat6 Wandmont Schirm 227362


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 227362 Patch Panel
Equip 227362 Patch Panel
Equip 227362 Patch Panel
Equip 227362 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     262-C756D73
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     227362
EAN/GTIN:
     4015867170571
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
equip patchpanel
Patchpanel 12Ports Cat6 Wandmont Schirm 227362
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
12
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Montageart:
Wandmontage
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,41*
€ 33,36*
€ 4,99*
ab € 26,14*
€ 35,58*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 27,81*
€ 37,86*
5 Tage
386
€ 1,00*
ab € 33,37*
€ 44,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,77*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.