Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 95W 2800K E40 ellip SchalthäufBelieb 9400lm MASTERCITYWHCDO-ETPLUS100W/828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 94 W 2890 K 9400 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 94 W 2890 K 9400 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 94 W 2890 K 9400 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 94 W 2890 K 9400 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 94 W 2890 K 9400 lm
Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 94 W 2890 K 9400 lm
Artikel-Nr.:
     262-C757A33
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15877600
EAN/GTIN:
     8718291158776
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe MASTER 95W 2800K E40 ellip SchalthäufBelieb 9400lm MASTERCITYWHCDO-ETPLUS100W/828
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
75 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
181 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
95 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
95 W W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W Im/W
Lampenspannung:
82 - 98 V V
Lichtfarbe:
828
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
9400 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe cdm, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 39,22*
€ 54,59*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,08*
€ 55,82*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 49,06*
€ 57,17*
1
€ 5,46*
ab € 46,08*
€ 60,37*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 53,32*
€ 61,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 743,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
18563500
ab € 25,83*
Ähnlich
Philips
15881300
ab € 38,98*
Ähnlich
Philips
15875200
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.