Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C757F32 Herst.-Nr.: 6290330 EAN/GTIN: 4012195816966 |
| |
|
| | |
| Sockel Installationssäule 3mm ST vz rws RAL9010 ISSBP110100RW Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | weiß | Höhe: | 3 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | RAL-Nummer: | 9010 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel, Sockel für Installationssäule |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,46* | € 20,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,56* | € 20,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,48* | € 21,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,11* | € 22,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,20* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|