Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 500W rt MFQ40304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch MFQ 40304 Handmixer 500 W Rot, Weiß
Bosch MFQ 40304 Handmixer 500 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C757I70
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ40304
EAN/GTIN:
     4242002688879
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Handmixer 500W rt MFQ40304
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
500 W
Ausführung:
Handmixer
Behälter:
ohne
Breite:
200 mm
Fassungsvermögen:
0 l l
Grundfarbe:
rot
Höhe:
142 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 8,00*
ab € 37,60*
€ 46,75*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 43,68*
€ 54,28*
1
€ 5,00*
ab € 43,56*
€ 54,62*
1
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 56,30*
1
€ 4,00*
ab € 45,53*
€ 57,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 217,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MFZ4020
ab € 8,87*
Zubehör
Bosch
MFZ4050
ab € 15,75*
Zubehör
Bosch
MFZ4060
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.