Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 60V 0,0028A Serie 857 857-165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C759D98
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-165
EAN/GTIN:
     4045454997663
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Optokoppler 60V 0,0028A Serie 857 857-165
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 - 0 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.0028 A
Eingangsspannung:
60 - 60 V V
Weitere Suchbegriffe: Triac, wago halbleiterrelais, industrierelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 11,27*
20
Frei Haus
ab € 11,309*
€ 12,349*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,25039*
€ 12,39039*
20
Frei Haus
ab € 11,3805*
€ 12,4605*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 11,6769*
€ 12,7369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,39039*
€ 14,74456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25039*
€ 13,38796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 247,8078* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.