Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 2p Serie 770 25A Federzug 250V 4qmm Ø10,5mm hfr L N 770-112/041-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-C759I47
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-112/041-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Steckverbinder Gebäude 2p Serie 770 25A Federzug 250V 4qmm Ø10,5mm hfr L N 770-112/041-000
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Art der Verriegelung:
separat
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Brandlast:
0.08833 kWh
Breite:
24.6 mm
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15.9 mm
Kabeldurchmesser:
10.5 - 10.5 mm
Länge:
71 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
85 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,0972*
€ 2,7872*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,85*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14153*
€ 2,85153*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1792*
€ 2,8992*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91083*
€ 3,80083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,80083*
€ 4,52299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36083*
€ 3,99939
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91083*
€ 3,46389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,02075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.