Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 866MHz 1k Funkcontrol UP 230V AC f.Pulsdrücker f.Schalter 6702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C763A66
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006700A0027
EAN/GTIN:
     4011395150115
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
buschjäger schaltaktor
Funkempfänger 866MHz 1k Funkcontrol UP 230V AC f.Pulsdrücker f.Schalter 6702
Weitere Informationen:
Anzahl der Relais:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Funkfrequenz:
866 MHz MHz
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Tast-Betrieb:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,61*
€ 97,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,61*
€ 101,26*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,60*
€ 103,83*
€ 5,46*
ab € 81,73*
€ 104,01*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 82,43*
€ 104,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006700A0041
ab € 93,79*
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0045
ab € 97,78*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0028
ab € 88,62*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0031
ab € 97,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.