Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 866MHz 2k Funkcontrol UP 230V AC f.Schalter 6703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C763A67
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006700A0028
EAN/GTIN:
     4011395150122
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
buschjäger schaltaktor
Funkempfänger 866MHz 2k Funkcontrol UP 230V AC f.Schalter 6703
Weitere Informationen:
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Funkfrequenz:
866 MHz MHz
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,62*
€ 111,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,11*
€ 115,09*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,93*
€ 118,01*
€ 5,46*
ab € 94,86*
€ 118,20*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 96,07*
€ 119,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0045
ab € 97,78*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0027
ab € 76,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.