Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Funk-Wandsender
>
Artikel
Wandsender 100m Funk Busch-Duro 2000 SI 2kan cws glz 6732-212
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C763A71
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA006730A0045
EAN/GTIN:
4011395149843
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
busch-jäger funktaster
Wandsender 100m Funk Busch-Duro 2000 SI 2kan cws glz 6732-212
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Anzeigeelement:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Busch-Jaeger PG:19 konv. Elektronik
Weitere Suchbegriffe:
funk wandsender
,
2 kanal funktaster
,
Fernbedienung
,
Funk-Handsender
,
Funksendemodul
,
Funk-Sender
,
Funk-Taste
,
Funk-Tasterschnittstelle
,
Funk-Universalsender
,
Funk-Wandsender-Einsatz
,
Handsender
,
Infrarot-Fernbedienung
,
IR-Handsender
,
IR-Wandsender
,
Sender
,
Sender für schnurloses Schaltsystem
,
Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 97,78*
€ 120,78*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 108,29*
€ 123,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 101,73*
€ 125,54*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 103,96*
€ 128,62*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 103,85*
€ 128,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektronik, Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Schaltaktor WAVELINE
Busch-Jaeger
6700-0-0027
ab € 76,61*
Zubehör
Elektronik, Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Serienaktor WAVELINE
Busch-Jaeger
6700-0-0028
ab € 88,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen