Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 5,5-10,5bar IP54 4000-10500hPa 3Ö 4-9barEin DSP10-3NC1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckschalter DSP, 25 A, 230 V, 400 V AC, 3 Ö, 10.5 bar
Druckschalter DSP, 25 A, 230 V, 400 V AC, 3 Ö, 10.5 bar
Druckschalter DSP, 25 A, 230 V, 400 V AC, 3 Ö, 10.5 bar
Druckschalter DSP, 25 A, 230 V, 400 V AC, 3 Ö, 10.5 bar
Artikel-Nr.:
     262-C766A14
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09921063
EAN/GTIN:
     4014712208629
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Druckschalter 5,5-10,5bar IP54 4000-10500hPa 3Ö 4-9barEin DSP10-3NC1/2
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
4000 - 10500 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
400000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
5.5 - 10.5 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207 - 440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
207 - 440 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Breite:
112 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Durchmesser:
0 mm
Einschaltdruck:
4 - 9 bar
Endeinstellung:
4000 - 10500 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
1050000 Pa
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Höhe:
105 mm
Max. Arbeitsdruck:
10500 hPa
Mediumtemperatur:
0 - 50 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Tiefe:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,09*
€ 43,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,77*
€ 55,45*
€ 5,00*
ab € 49,48*
€ 63,96*
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 65,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,88*
€ 70,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.