Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST AP-CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Montage-Clip
Kunststoff-Montage-Clip
Artikel-Nr.:
     262-C766G07
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     AP-CLIP
EAN/GTIN:
     4037293370226
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Befestigungsset gr ST AP-CLIP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 4,77*
1
€ 5,00*
ab € 3,23*
€ 4,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.