Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu L20mm APREEAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte
Alu-End-Abschlussplatte
Artikel-Nr.:
     262-C766G08
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APREEAP
EAN/GTIN:
     4037293370288
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Endkappe alu L20mm APREEAP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
18.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 6,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 6,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.