Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu APZBWF100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil-Grundplatte 1m APZB WF 100
Alu-Profil-Grundplatte 1m APZB WF 100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C766G13
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APZBWF100
EAN/GTIN:
     4037293372237
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Trennsteg
trennsteg
Abdeckung alu APZBWF100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 4,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 4,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.