Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gr ST APWBEAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte
Alu-End-Abschlussplatte
Artikel-Nr.:
     262-C766G28
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APWBEAP
EAN/GTIN:
     4037293370301
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Abdeckung gr ST APWBEAP
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 4,26*
€ 6,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,18*
1
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.