Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 9,1-18,2W 350mA 51V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh PLD118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVN
EVN
Artikel-Nr.:
     262-C766H78
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLD118
EAN/GTIN:
     4037293369527
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 9,1-18,2W 350mA 51V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh PLD118
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
9.1 - 18.2 W
Ausgangsspannung:
51 - 51 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
45 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
28 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 35,90*
4 Tage
7
€ 6,40*
ab € 27,53*
€ 37,26*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,18*
€ 41,76*
4 Tage
7
€ 6,45*
ab € 31,44*
€ 42,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,80*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.