Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 9,1-18,2W 700mA 26V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh PLD318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzgerät
Netzgerät
Artikel-Nr.:
     262-C766H79
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLD318
EAN/GTIN:
     4037293369534
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED-Steuerung 9,1-18,2W 700mA 26V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh PLD318
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
9.1 - 18.2 W
Ausgangsspannung:
26 - 26 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
44 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
28 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
113 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,75*
€ 39,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,41*
€ 41,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,83*
€ 43,09*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,07*
€ 44,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,82*
€ 45,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.