Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel mit Kabel vorkonfektioniert XCMN2121L5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
XCNM Pos.sch. Rollenstößel Kunstst.r., horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., 5m Kabel
XCNM Pos.sch. Rollenstößel Kunstst.r., horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., 5m Kabel
XCNM Pos.sch. Rollenstößel Kunstst.r., horizontal, 1Ö+1S, Sprungf., 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-C769A83
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMN2121L5
EAN/GTIN:
     3389119056045
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel mit Kabel vorkonfektioniert XCMN2121L5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
79 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter schneider, antriebskopf schwenkhebel, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 535,83*
€ 574,01*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 683,91*
€ 763,07*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 856,79*
€ 945,28*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 886,56*
€ 976,04*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 940,53*
€ 1.031,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.031,34*
€ 1.227,2946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.011,87*
€ 1.204,1253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 980,42*
€ 1.166,6998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 960,22*
€ 1.142,6618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 940,53*
€ 1.119,2307
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 47,0265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.