Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP Acti9 1x6TE Kst IP40 140x165x72mm REG 10207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 6 TE, IP40
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 6 TE, IP40
Aufputzgehäuse Micro Pragma, 6 TE, IP40
Artikel-Nr.:
     262-C771B16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     10207
EAN/GTIN:
     3303430102076
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kleinverteiler AP Acti9 1x6TE Kst IP40 140x165x72mm REG 10207
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
140 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
DIN-Schiene:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm mm
Innentiefe:
66 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
72 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Unterputzverteiler, aufputzgehäuse weiß, aufputz gehäuse, merlin gerin kleinverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 6,45*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 7,85*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,82*
€ 8,33*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.