Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter IP66 9012GCW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 170-5600 psig
9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 170-5600 psig
9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 170-5600 psig
Artikel-Nr.:
     262-C771H28
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9012GCW3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Druckschalter IP66 9012GCW3
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0 - 0 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
0 bar
Breite:
3.5 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
0 - 0 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
6.37 mm
Max. Arbeitsdruck:
0 hPa
Max. Prüfdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
0 - 0 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
2.63 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 315,92*
€ 390,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,24*
€ 580,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,45*
€ 621,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 553,35*
€ 621,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 581,06*
€ 649,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,66*
€ 773,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,44*
€ 764,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,38*
€ 718,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,06*
€ 691,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.