Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter IP66 9012GAW25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 3-150 psig
9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 3-150 psig
9012 Druckschalter, einstellbare Hyterese, 2 Schaltpunkte, 3-150 psig
Artikel-Nr.:
     262-C771H29
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9012GAW25
EAN/GTIN:
     0785901024804
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
druckluftschalter telemecanique
Druckschalter IP66 9012GAW25
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0 - 0 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
0 bar
Breite:
3.5 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
0 - 0 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
0 - 0 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
5.55 mm
Max. Arbeitsdruck:
0 hPa
Max. Prüfdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
0 - 0 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
2.63 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 236,66*
€ 291,50*
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,66*
€ 354,40*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,94*
€ 360,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 332,97*
€ 375,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 373,28*
€ 420,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,70*
€ 483,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,30*
€ 471,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.