Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 12-24VUC 0,32-0,09A IP54 or Kst Aufb LED MBZ8411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Multiblitzleuchte orange, 12/24V, IP54 MBZ 8411
LED-Multiblitzleuchte orange, 12/24V, IP54 MBZ 8411
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C776A02
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38411
EAN/GTIN:
     4011459384111
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Blitzleuchte 12-24VUC 0,32-0,09A IP54 or Kst Aufb LED MBZ8411
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
orange
Leistung:
0 J J
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
12 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.32 - 0.09 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 162,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,59*
€ 163,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,68*
€ 165,56*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,56*
€ 168,13*
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 169,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.