Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C793F48 Herst.-Nr.: 8190201 EAN/GTIN: 8714161193489 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle Ø12-16mm ST Schraubl LEGRAND8190201 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubloch | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 12 - 16 mm | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Mit Einlage: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, legrand kabelrinne, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Snapschelle, Sockelschelle, Steckdübel-Befestigung, Zubehör für Schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 3,76* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,47* | € 3,83* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 69,00* | ab € 2,5848* | € 4,0148* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,12* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|