Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbodenverteiler Metall 2,5qmm 3p f.DurchgVerdr LEGRAND8190509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C793F69
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8190509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelbodenverteiler
Unterflurverteiler
Unterflurverteiler Starkstrom
Doppelbodenverteiler Metall 2,5qmm 3p f.DurchgVerdr LEGRAND8190509
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stecksystem
Anzahl der Abgriffe je Phase:
6
Anzahl der Eingangsstromkreise:
1
Eingang:
3-polig
Farbe des Steckverbindersystems:
schwarz
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
ja
Querschnitt der Anschlussleitung:
2.5 mm² mm²
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,75*
€ 122,52*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,98*
€ 124,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,80*
€ 164,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.