Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Kabelboden ST LEGRAND8406050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C793H37
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8406050
EAN/GTIN:
     8714161196923
Anschluss Kabelboden ST LEGRAND8406050
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Ausführung:
Geräte-Unterbauset quadratisch
Bodenfliese mit Leitungsauslass erforderlich:
ja
Breite:
74 mm
Einbaubare Geräte modular 45 mm:
ja
Geeignet für Daten:
ja
Geeignet für Datentragerahmen:
ja
Höhe:
58 mm
Länge:
125 mm
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,78*
€ 35,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,85*
€ 35,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 36,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.