Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Kabelboden ST LEGRAND8406072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C793H38
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     8406072
EAN/GTIN:
     8714161196961
Anschluss Kabelboden ST LEGRAND8406072
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Ausführung:
Geräte-Unterbauset quadratisch
Bodenfliese mit Leitungsauslass erforderlich:
ja
Breite:
103 mm
Einbaubare Geräte modular 45 mm:
ja
Geeignet für 230 V:
ja
Höhe:
58 mm
Länge:
112 mm
Mit Anschlussblock:
ja
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,60*
€ 52,58*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,44*
€ 53,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,29*
€ 65,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.