Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterlamelle GEB-K Alu 2475mm natur hfr anodelox VG351119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C793I85
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351119
EAN/GTIN:
     3414970695109
Suchbegriffe:
Gitterlamelle-Brüstungskanal
Gitterlamelle GEB-K Alu 2475mm natur hfr anodelox VG351119
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Länge:
2475 mm mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
0
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gitterlamelle, Gitterlamelle für Geräteeinbaukanal, Konvektorprofil, Lamelle, Lamellenprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,88*
€ 94,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,09*
€ 124,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.