| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C793J11 Herst.-Nr.: VG351249 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wandkonsole GEB-K B110-170mm schraub VANGEELVG351249 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandmontage | Bodenabstand: | 0 - 0 mm | Geeignet für Kanalbreite: | 110 - 170 mm | Kanalmontage: | verschrauben | Wandabstand: | 0 - 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung für Brüstungskanal, Brüstungskanal-Konsole, Brüstungsverkleidung für Kanal, Elektro-Installationskanal-System, Halterung für Brüstungskanal, Halterung für Kanal, Konsole, Konsole für Brüstungskanal, Konsole für Geräteeinbaukanal, Konsole für Installationskanal, Konsole mit verstellbarem Wandabstand, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,96* | € 29,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,56* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|